•KNX Détecteur de présence de plafond avec Zone de détection de 360° •Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour des applications confortables •Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX •Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software) •Peut être utilisé de manière optimale avec la fonction de commutation pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m comme les salles de sports et les entrepôts •Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande •Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com) - Luminosité constante ou commutation - HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) - Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) - Sortie luminosité (2 octets) - Notification d'état - Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation) - Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave » - Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage - Mode automatique ou semi-automatique - Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 % - Mode test - Facteur de correction pour la luminosité de la pièce - Sortie alarme - Sensibilité du capteur de 1 à 4 •Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris « argent ») •Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•KNX Détecteur de présence de plafond avec Zone de détection de 360° •Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour des applications confortables •Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX •Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software) •Peut être utilisé de manière optimale avec la fonction de commutation pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 m comme les salles de sports et les entrepôts •Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande •Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com) - Luminosité constante ou commutation - HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) - Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) - Sortie luminosité (2 octets) - Notification d'état - Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation) - Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave » - Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage - Mode automatique ou semi-automatique - Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 % - Mode test - Facteur de correction pour la luminosité de la pièce - Sortie alarme - Sensibilité du capteur de 1 à 4 •Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris « argent ») •Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact