•Détecteur de présence avec Plage de détection de 360 ° pour un montage au plafond•Portée pouvant atteindre 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m•Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à un niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate•Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode » •Possibilité de désactiver la télécommande (protection contre le sabotage)•Entrée poussoir supplémentaire pour chaque canal•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique•Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage, réglable entre 10 et 50 %•Préavis d'extinction intégré•Modèle standard à encastrer•Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires•Cache et couronne facilement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)•Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Détecteur de présence avec Plage de détection de 360 ° pour un montage au plafond•Portée pouvant atteindre 8 mde diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m•Gestion automatique de l'éclairage des appareillages de commande DALI ou DALI-2 à un niveau de luminosité constant selon la présence de personnes et la lumière naturelle•Préréglages effectués en usine pour une mise en service immédiate•Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie « blue mode » •Possibilité de désactiver la télécommande (protection contre le sabotage)•Entrée poussoir supplémentaire pour chaque canal•Le détecteur peut être utilisé en mode automatique ou semi-automatique•Réduction de la puissance lumineuse une fois la durée d'allumage paramétrée écoulée pour éclairage d'orientation dans les couloirs et zones de passage, réglable entre 10 et 50 %•Préavis d'extinction intégré•Modèle standard à encastrer•Montage apparent ou intégré au plafond, avec accessoires•Cache et couronne facilement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris argent)•Extension de la zone de détection via le raccordement d'appareils esclaves•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact