•KNX Détecteur de présence de plafond avec Zone de détection de 360°•Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m)•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande•Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)- Luminosité constante ou commutation- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Sortie luminosité (2 octets)- Notification d'état- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage- Mode automatique ou semi-automatique- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %- Mode test- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce- Sensibilité du capteur réglable de 1 à 4•Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris « argent »)•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•KNX Détecteur de présence de plafond avec Zone de détection de 360°•Diamètre de portée élevé : jusqu'à 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m)•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande•Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)- Luminosité constante ou commutation- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)- Sortie luminosité (2 octets)- Notification d'état- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage- Mode automatique ou semi-automatique- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %- Mode test- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce- Sensibilité du capteur réglable de 1 à 4•Cache et couronne facilement et rapidement amovibles et pouvant être peints (également disponibles en coloris « argent »)•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact