Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de présence mini KNX, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: opale mat, https://www.esylux.com/p/EP10426155
•KNX Mini-détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour un montage intégré au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
•Éléments de communication
- Luminosité constante ou commutation
- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Sortie luminosité (2 octets)
- Notification d'état
- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
- Mode test
- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
- Fonction « veilleuse »
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•KNX Mini-détecteur de présence avec Zone de détection de 360° pour un montage intégré au plafond
•Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m
•Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
•Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
•Commutation/régulation temporaire manuelle par télécommande
•Éléments de communication (liste complète sur le site www.esylux.com)
- Luminosité constante ou commutation
- HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Élément de verrouillage pour HVAC (chauffage, ventilation, climatisation)
- Sortie luminosité (2 octets)
- Notification d'état
- Sortie détection de présence pour HVAC (chauffage/ventilation/climatisation)
- Utilisable comme dispositif « maître » ou « esclave »
- Interrupteur KNX pour gérer les canaux Éclairage
- Mode automatique ou semi-automatique
- Éclairage d'orientation - 2 niveaux de luminosité au choix : 10 % - 50 %
- Mode test
- Facteur de correction pour la luminosité de la pièce
- Fonction « veilleuse »
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
Compact mini
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Couleur
Type de pose
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
Multiple de vente
Code Douane
Gamme