Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
infrarouge passif
Avec capteur acoustique
Non
Avec détection du champ arrière
Non
Compatible avec Casambi
Non
Puissance max. de commutation LED
600 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Portée de présence max.
12.5836 m²
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
100 mm
Nombre de zones de détection
1
Plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
Plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
Hauteur de montage optimale
2.5 m
Luminosité de déclenchement ajustable
Oui
Durée de marche max.
30 min
Durée de marche min.
60 s
Angle de détection horizontal
180...360 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
230...230 V
Avec câble de raccordement
Non
Auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
Numéro RAL (équivalent)
9010
Régulation de la lumière
Non
Commandable à distance
Oui
Champ de détection de diamètre au sol
8 m
Adapté à une charge C
Oui
Luminosité de déclenchement
5...2000 lx
Possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Sensibilité ajustable
Oui
Température ambiante
-25...50 °C
Courant de démarrage max.
78 A
Puissance de coupure max.
2300 W
Largeur de portée max.
4 m
Portée maxi de détection à H=2,5
3 m
Qualité du matériau
thermoplastique
Adapté pour une transmission sans fil
Non
Commutateur de pontage
Non
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Non
Diamètre d'encastrement
68 mm
Profondeur d'encastrement
100 mm
Déclenchement retardé
300 s
Enclenchement retardé
30 s
Protection au ras du mur
Non
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne automatique
Modèle type
détecteur de présence
Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui