Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay, idéal pour les hauteurs importantes dans les entrepôts à hauts rayonnages, les salles de machines et les halls d'attente, hauteur de montage jusqu'à 14 m, zone de détection de 30 x 4 m
Le spécialiste des entrepôts à hauts rayonnages. Une surveillance infaillible au plus haut niveau. Les entrepôts de stockage hauts se caractérisent souvent par des allées étroites et des plafonds très hauts. Ces derniers sont souvent trop hauts pour la plupart des détecteurs. Nous avons la solution idéale pour ce type d'utilisation : le détecteur de mouvement infrarouge IS 345 MX Highbay a été spécialement conçu pour être posé à des hauteurs pouvant atteindre 16 mètres et pour la détection précise des mouvements dans les allées étroites séparant les rayonnages. Même à cette hauteur, il vous garantit une surveillance de qualité exceptionnelle au plus haut niveau, au sens strict du terme. Ne redoutez donc plus à l'avenir la hauteur lorsque vous pensez à la technologie de détection ! Il existe en version en saillie évidemment compatible avec les interfaces courantes.
Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.
Série 3000
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
autres systèmes de bus
durée de marche max.
Matériau
couplage au bus inclus
durée de marche min.
système de bus Powernet
angle de détection horizontal
système de bus radio
angle de détection vertical
système de bus KNX
Finition de la surface
largeur de portée max.
spécial animaux
Portée maxi de détection à H=2,5
Transparent
Qualité du matériau
commutateur de sélection
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Montage mural
numéro RAL (équivalent)
Nbre de canaux
commande auxiliaire possible
protection au ras du mur
champ de détection de diamètre au sol
Traitement de surface
système de bus LON
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme