Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement blanc LUXORliving montage encastré plafond 360°, D= 12 m hauteur de 3 m. Capteur de température intégré.
Détecteur de mouvement 360°LUXORliving, montage encastré plafond. Mesure de la lumière mixte, capteur de température intégré. Montage en parallèle possible pour étendre la zone de détection. Sensibilité réglable.
Luxor living
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
Avec câble de raccordement
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Diamètre raccord
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Modèle type
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
Matériau
Couplage au bus inclus
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
largeur de portée max.
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane