Détecteur de présence passif-infrarouge 360° pour montage au plafond, faux plafond ou encastré : zone circulaire Ø 12 m (113 m²) à 3 m, 1 canal éclairage (relais 230 V), mesure de lumière mixte 5-1000 lx, réglable à distance. 230 V AC, IP 54, blanc.
Le LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH (réf. 1030052) est un détecteur de présence passif-infrarouge de la catégorie Détecteurs de présence et de mouvement, montage au plafond extérieur. Conçu pour le montage au plafond, dans des faux plafonds ou en montage encastré, il commande l'éclairage par 1 canal à relais 230 V.
Zone de détection
La zone de détection est circulaire sur 360° : Ø 12 m, soit 113 m², à une hauteur de montage de 3 m. La hauteur de montage admise va de 2,5 à 3,5 m. Les valeurs de planification de la fiche, établies à une température de 21 °C, distinguent trois situations :
•personnes assises : 13 m² (4 m) à 2,5 m de hauteur, 20 m² (5 m) à 3 m et à 3,5 m ;
•zone transversale : 78 m² (10 m) à 2,5 m, 113 m² (12 m) à 3 m, 78 m² (10 m) à 3,5 m ;
•zone frontale : 28 m² (6 m) à chacune des trois hauteurs.
Le montage en parallèle de plusieurs détecteurs étend la zone de détection ; des segments permettent au contraire de la limiter.
Commande de l'éclairage
Le détecteur dispose de 1 canal de l'éclairage (relais 230 V). Il fonctionne, au choix, en mode automatique ou semi-automatique, et accepte le raccordement d'un bouton-poussoir pour une commutation manuelle. La mesure de luminosité est dirigée (mesure de lumière mixte), avec une plage de réglage de 5 lx à 1000 lx. La temporisation lumière se règle de 15 s à 30 min.
Fonctions et réglage
Le LUXA 103 S360-100-12 DE-UP WH propose :
•une fonction d'apprentissage ;
•une fonction impulsions ;
•une fonction test ;
•une fonction d'éclairage des escaliers.
Les préréglages en usine assurent une mise en service immédiate ; le réglage s'effectue par télécommande/application ou par potentiomètre.
Caractéristiques électriques
Alimenté en 230 V AC, 50 Hz, le détecteur consomme environ 0,5 W en stand-by. La sortie de commutation Lumière accepte une charge de lampes à incandescence/halogène de 2300 W, 400 W de lampes LED de 2-8 W et 400 W de lampes LED > 8 W, avec un courant de commutation max. de 500 A / 200 µs. Types de lampes : lampes à incandescence/halogène, lampes à fluorescence, lampes fluocompactes et LEDs.
Montage et environnement
De couleur blanche, le détecteur fonctionne dans une plage de température ambiante de -25 °C à 55 °C et présente un indice de protection IP 54 lorsqu'il est installé.
Accessoires
La fiche technique cite les accessoires theSenda P (réf. 9070910), theSenda S (réf. 9070911) et theSenda B (réf. 9070985), ainsi que le Kit d'adaptateur suisse (réf. 9070842).
Luxa