Détecteur de présence passif à infrarouge certifié DALI-2 pour montage au plafond : zone ronde 360° jusqu'à Ø 8 m (50 m²), régulation à lumière constante ou mode de commutation, 50 ballasts DALI max., 10 - 3000 lx, 110 - 230 V CA, IP 54, encastré, blanc.
Le theRonda S360-110 DALI UP WH (réf. 2080580) est un détecteur de présence passif à infrarouge pour montage au plafond, certifié DALI-2. Il commande automatiquement l'éclairage, en mode automatique ou semi-automatique, sur une zone de détection ronde 360° (jusqu'à Ø 8 m) et s'intègre dans le plafond dans un boîtier encastré ou, en option, dans un boîtier apparent.
Zone de détection
Hauteur de montage 2 - 4 m ; zone de détection 50 m² (ø 8 m | 360°), soit à 3 m de hauteur 13 m² (4 m) pour les personnes assises, 50 m² (8 m) en zone transversale et 13 m² (4 m) en zone frontale. Des caches à clips limitent la zone, qui s'étend par montage maître/esclave ou maître/maître ; sensibilité de détection réglable.
Commande de l'éclairage DALI-2
La technologie DALI-2 selon IEC 62386, parties 101 et 103, pilote via l'interface DALI jusqu'à 50 ballasts électroniques DALI max. selon EN 62386, sans programmation d'adresses de groupes (broadcast DALI-2). L'éclairage est commandé avec régulation à lumière constante ou en mode de commutation, variable avec et sans influence de la lumière du jour. Il propose en outre :
•une lumière d'orientation (fonctionnalité de veille), stand-by luminosité 1 - 25 % ;
•une fonctionnalité de scènes ;
•une fonction d'apprentissage par télécommande ou bouton-poussoir ;
•une temporisation à l'extinction automatique de 10 s à 60 min, réduite en cas de présence brève ;
•la fonction « eco plus » pour le réglage aisé du mode d'économie d'énergie.
Mesure de la lumière
La mesure de lumière mixte est appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), halogène, à incandescence et LED, avec équilibrage de la mesure de la luminosité. Valeur de consigne de luminosité réglable en lux (plage de réglage 10 - 3000 lx).
Commande manuelle et mise en service
Un bouton-poussoir raccordé permet la variation et la commutation manuelles, avec comportement sélectionnable selon son actionnement. Les préréglages en usine permettent une mise en service immédiate et un mode test vérifie le fonctionnement et la zone de détection. Télécommandes en option : « SendoPro 868-A », « theSenda P », « theSenda S ».
Caractéristiques électriques et environnement
Tension d'alimentation 110 V CA - 230 V CA, 50 - 60 Hz, consommation propre inférieure à 0,4 W, sortie de commutation DALI, section de câble maximale 2 x 2,5 mm², boîtier encastré 55 mm, couleur blanche, indice de protection IP 54 à l'état monté, température ambiante de -15 °C à 50 °C.
Accessoires
theSenda P/S/B (réf. 9070910/9070911/9070985), Boîtier saillie 110A WH/GR/BK (réf. 9070912/9070913/9070600), Boîtier de montage au plafond 73A/68A (réf. 9070917/9070992), Clip de recouvrement (réf. 9070921), QuickSafe grille de protection (réf. 9070531), Cover 110 GR/BK (réf. 9070591/9070851), SU 1 DALI-2 (réf. 4940091).
Theronda