Adapté à un montage au plafond
Oui
avec détection du champ arrière
Non
avec capteur acoustique
Non
Radio bidirectionnelle
Non
Système de bus KNX-radio
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche min.
30 s
alimentation électrique du bus
Non
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
115...230 °
angle de détection vertical
83...166 °
Finition de la surface
mat
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Non
champ de détection de diamètre au sol
40 m
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui