Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement KNX, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EM10015472
•Détecteur de mouvement KNX avec zone de détection de 230° et de large portée
•Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale
•Programmation par ETS
•Socle à fiches pour un montage facile
•Double entrée de câbles à membrane
•Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
•Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
•Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
•Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
•Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
•Détecteur de mouvement KNX avec zone de détection de 230° et de large portée
•Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale
•Programmation par ETS
•Socle à fiches pour un montage facile
•Double entrée de câbles à membrane
•Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
•Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
•Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
•Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
•Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Rc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec détection du champ arrière
avec capteur acoustique
certifié DALI-1
système de bus KNX-radio
radio bidirectionnelle
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
hauteur de montage optimale
durée de marche min.
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
avec câble de raccordement
système de bus LON
commutateur de sélection
champ de détection de diamètre au sol
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
système de bus Powernet
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
Matériau
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Nbre de canaux
Traitement de surface
protection au ras du mur
Hauteur
Profondeur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane