Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur de mouvement 12-36 V, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EM10015649
•Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et de large portée
•Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale. Peut être désactivée par télécommande
•Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
•Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie "blue mode".
•Sélecteur intégré - fonction de test/télécommande/réglage par potentiomètres évitant toute erreur de manipulation
•Socle à fiches pour un montage facile
•Double entrée de câbles à membrane
•Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
•Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
•Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
•Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
•Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
•Détecteur de mouvement avec zone de détection de 230° et de large portée
•Détection au ras du mur 360° pour une couverture totale. Peut être désactivée par télécommande
•Programmation par télécommande, par exemple activation/désactivation de l'éclairage permanent et enregistrement automatique de la luminosité en cours
•Préréglages d'usine pour une mise en service immédiate
•Programmation simple à l'aide de la télécommande avec technologie "blue mode".
•Sélecteur intégré - fonction de test/télécommande/réglage par potentiomètres évitant toute erreur de manipulation
•Socle à fiches pour un montage facile
•Double entrée de câbles à membrane
•Socle de raccordement dissimulé avec espace de câblage suffisant
•Ajustement de la portée du capteur simplifié par la LED de repérage
•Eléments de réglage escamotables évitant les déréglages involontaires
•Montage mural ou au plafond sans accessoire grâce aux articulations
•Possibilité de masquer certaines zones au moyen du capuchon inclus (personnalisable)
•Socle spécifique pour montage en angle intérieur ou extérieur (accessoire)
Rc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
marche forcée
Compatible IFTTT
nombre de zones de détection
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
spécial animaux
Transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
avec télécommande
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme