Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
puissance max. de commutation LED
600 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
nombre de zones de détection
1
plage de rotation du capteur, verticale
0...0 °
plage de rotation du capteur, horizontale
0...0 °
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
30 min
durée de marche min.
15 s
angle de détection horizontal
140...280 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP54
Tension nominale
230...230 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
9010
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Oui
champ de détection de diamètre au sol
40 m
adapté à une charge C
Oui
luminosité de déclenchement
2...2500 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
sensibilité ajustable
Non
courant de démarrage max.
100 A
puissance de coupure max.
2300 W
largeur de portée max.
20 m
Portée maxi de détection à H=2,5
8 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Non
déclenchement retardé
5 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne automatique
Modèle type
détecteur de mouvement