Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
portée de présence max.
0 m²
nombre de zones de détection
200
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Non
angle de détection horizontal
0...360 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
230...230 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
Numéro RAL (équivalent)
9010
commande auxiliaire possible
Non
commandable à distance
Non
champ de détection de diamètre au sol
16 m
adapté à une charge C
Non
luminosité de déclenchement
0...2000 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Longueur de câble de raccordement
0 mm
courant de démarrage max.
120 A
puissance de coupure max.
1200 W
largeur de portée max.
8 m
Qualité du matériau
autre
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Modèle type
détecteur de mouvement