Adapté à un montage au plafond
Non
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
hauteur de montage optimale
1.1 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
alimentation électrique du bus
Oui
durée de marche max.
1440 min
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
commande auxiliaire possible
Oui
champ de détection de diamètre au sol
10 m
Longueur de câble de raccordement
0 mm
Couplage au bus inclus
Oui
largeur de portée max.
10 m
Portée maxi de détection à H=2,5
3 m
Qualité du matériau
autre
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
protection au ras du mur
Non
Modèle type
détecteur de présence