Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Non
alimentation électrique du bus
Oui
angle de détection horizontal
0...360 °
angle de détection vertical
0...180 °
Finition de la surface
mat
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
Numéro RAL (équivalent)
9010
champ de détection de diamètre au sol
9 m
Autres systèmes de bus
autre
Longueur de câble de raccordement
0 mm
largeur de portée max.
4.5 m
Portée maxi de détection à H=2,5
6 m
Qualité du matériau
autre
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Modèle type
détecteur de présence