Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
puissance max. de commutation LED
800 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
portée de présence max.
12 m²
nombre de zones de détection
78
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
30 min
durée de marche min.
15 s
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP44
Tension nominale
110...240 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
9005
commande auxiliaire possible
Non
commandable à distance
Oui
champ de détection de diamètre au sol
10 m
adapté à une charge C
Non
luminosité de déclenchement
20...2000 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
Longueur de câble de raccordement
0 mm
sensibilité ajustable
Oui
courant de démarrage max.
165 A
puissance de coupure max.
2300 W
largeur de portée max.
5 m
Portée maxi de détection à H=2,5
6 m
Qualité du matériau
autre
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
déclenchement retardé
0 s
enclenchement retardé
0 s
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Modèle type
détecteur de mouvement