Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
Radio bidirectionnelle
Non
Système de bus KNX-radio
Non
hauteur de montage optimale
14 m
retard à la coupure par auto-apprentissage
Non
luminosité de déclenchement ajustable
Non
alimentation électrique du bus
Oui
durée de marche max.
30 min
angle de détection horizontal
0...360 °
angle de détection vertical
0...180 °
Finition de la surface
mat
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Non
Numéro RAL (équivalent)
9010
commande auxiliaire possible
Non
champ de détection de diamètre au sol
30 m
Autres systèmes de bus
autre
Longueur de câble de raccordement
0 mm
Couplage au bus inclus
Oui
Système de bus Powernet
Non
largeur de portée max.
15 m
Portée maxi de détection à H=2,5
30 m
Qualité du matériau
autre
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
autre