Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FP-Détecteur de présence pour régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour sur deux lignes d`éclairage
Détecteur de présence pour une régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour sur deux lignes d'élairage
Un canal de commutation sans potentionnel pour la commande d'appareils (CVC) ou de l'éclairage
Deux capteurs de lumière indépendants, orientables
Une zone de détection commune
Deux interfaces DALI/DSI pour la commande de ballasts éléctroniques digital et variable en tant que groupe
Possibilité de commutation entre DSI et DALI avec la télécommande
Balisage à 20% possible
Relais avec précontact en tungstène, optimisé pour charges LED
Version appareil Maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
Possibilité de commutation et de variation manuelle par un bouton-poussoir
D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
Fonctionnement semi-automatique, entièrement automatique ou comme interrupteur crépusculaire
Domaines d'application :
bureaux en espace ouvert, salles de conférence, classroom/seminar Rooms
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
Finition de la surface
Traitement antibactérien
spécial animaux
Adapté à un montage au plafond
Transparent
avec capteur acoustique
fonction d'alarme
avec détection du champ arrière
Classe de protection (IP)
Compatible avec Amazon Alexa
Tension nominale
Compatible avec Google Assistant
avec câble de raccordement
Compatible avec Apple HomeKit
IK
portée de présence max.
arrêt forcé
Compatible IFTTT
interconnectable
nombre de zones de détection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
hauteur de montage optimale
courant de veille
luminosité de déclenchement ajustable
avec voyant
Numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Diamètre raccord
Avec télécommande
Fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
Type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme