Adapté à un montage au plafond
Oui
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Non
hauteur de montage optimale
2.5 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
alimentation électrique du bus
Oui
durée de marche max.
1440 min
Finition de la surface
mat
Avec câble de raccordement
Non
commutateur de sélection
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
9010
commande auxiliaire possible
Oui
champ de détection de diamètre au sol
24 m
Longueur de câble de raccordement
0 mm
Couplage au bus inclus
Oui
largeur de portée max.
12 m
Portée maxi de détection à H=2,5
8 m
Qualité du matériau
autre
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Modèle type
détecteur de présence