Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PD9N-M-DACO DALI-2 mini détecteur de présence, contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: optique: 45 x 28 mm, bloc d'alimentation: 240 x 26 x 26 mm puissance interne: env. 2W
Mini-détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie
Produit certifié DALI-2
Alimentation électrique DALI intégrée
Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mo
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
Finition de la surface
spécial animaux
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
commutateur de sélection
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Numéro RAL (équivalent)
système de bus LON
autres systèmes de bus
longueur de câble de raccordement
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus Powernet
système de bus radio
Matériau
couplage au bus inclus
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
Diamètre raccord
Nbre de canaux
protection au ras du mur
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Montage mural
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Couleur
Type de pose
Transparent
avec câble de raccordement
système de bus KNX
largeur de portée max.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane