puissance max. de commutation LED
100 W
contact à poussoir courant de lampe à effluves
100 mA
Courant de commutation
10 A
charge max. de lampe fluorescente
1000 VA
Puissance halogène
2300 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6)
10 A
Tension d'alimentation
230...230 V
Type de tension d'alimentation
AC
préavis d'extinction
sans
Type de commutation
circuit 3 et 4 conducteurs
fréquence de tension de commande 1
50...50 Hz
type de tension de commande 2
AC
type de tension de commande 1
AC
Largeur en nombre de modules
1
retardement du déclenchement
0.5...10 min