Actionneur KNX 8 sorties volets et stores à bannes pour moteur 6A/230V

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Module actionneur KNX 8 sorties volets et stores à bannes 6A/230V. Configuration en mode Easy et ETS. Fonctions de blocage, blocs logiques, temporisation, minuterie, 64 scènes, preset, blocages, forçage. compatible KNX Secure.

 
 

Détails du produit

Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de volet / store

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

fonction commutation

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

6

courant de commutation résistif

6 A

nombre max. de sorties de store vénitien

8

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

1380 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

nombre d'entrées

0

type de courant

AC

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.