Actionneur KNX Secure 16 sorties 16A/230V configuration Mode easy/ETS

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de sorties 16
  • système de bus KNX Oui
  • autres systèmes de bus sans

Module actionneur KNX Secure 16 sorties 16A/230V multi-applications intégrant les fonctions éclairage, ON/OFF, volets et stores pour charges capacitives configuration Mode easy/ETS.

 
 

Détails du produit

Les modules de sortie économiques tebis sont la solution d'installation domotique la plus efficace: compact grâce à ses bornes à vis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS…
La gamme des actionneurs KNX regroupe l'ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
•En saillie
•En encastré
•Sur rail DIN Les usages couverts sont :
•Eclairage
•Chauffage
•Ouvrants
•Contacts libres de potentiels Les actionneurs KNX comportent de nombreux avantages :
•La plupart sont multi-applications, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour de l'éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
•Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
•Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
•Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
•Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d'actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
•TX : Les produits dont la référence commence par TX sont des produits qui peuvent être paramétrés en mode Easy et sous ETS.
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l'installation.
•TY : Les produits dont la référence commence par TY sont des produits qui peuvent être paramétrés uniquement sous ETS. Ils embarquent les fonctions des TX et y ajoutent des fonctions plus évoluées telles que la gestion des états après coupure d'alimentation ou de bus de communication, ou encore la possibilité de réaliser des séquences complexes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

puissance max. de commutation LED

450 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement

65 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

différentes phases connectables

Oui

Nbre de sorties

16

couplage au bus inclus

Oui

largeur en nombre de modules

8

nombre d’entrées numériques

0

puissance de coupure max.

25300 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Calibre

16 A

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension de fonctionnement normale

230...230 V

puissance de sortie

2300 W

adapté à une charge C

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

courant de commutation max.

16 A

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.