Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB
Nouveau contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire
- 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45
Caractéristiques :
Radio - Fréquences radio 868.25MHz (<25mW), 868.95MHz (<25mW) et 869.85MHz (<25mW) conformément
à la norme IO - Fréquences radio 433.38MHz (<10mW) et 433.88MHz (<10mW) conformément à la norme RTS
Classe du récepteur : 2
Boîtier - IP20. - Température d’utilisation +0°C à 50°C. - Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm. -
Boitier plastique ABS-PC
Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)
Bienvenue dans l'univers de l'habitat connecté par Rexel.
Avec energeasy connect, Rexel vous ouvre les portes d'une domotique à la fois simple, accessible et évolutive.
Dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radio, energeasy connect est simple à installer.
Choisir energeasy connect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, des ouvrants au chauffage en passant par l'éclairage pour un budget très raisonnable.
L'ouverture d'energeasy connect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotiques les plus répandus et les plus fiables, permet de disposer d'une solution qui s'adapte à tous les besoins… et à tous les budgets.
La force d'energeasy connect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies de chacun.
Quelle que soit la solution d'entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d'offrir un nombre quasi infini de possibilités.
Energeasyconnect
Compatible Energeasy connect
pilotage d'éléments de sécurité
pilotage d'éléments multimédia
pilotage de la climatisation/ventilation
pilotage de l'eau chaude sanitaire
pilotage du chauffage
pilotage des ouvrants (volets, portes)
pilotage de l'éclairage
supporte le protocole ZigBee
supporte le protocole IO Homecontrol
supporte le protocole EnOcean
supporte le protocole Z-Wave
supporte le protocole RTS
mode de connexion internet
compatible IFTTT
nombre de ports RJ45
système de bus KNX-radio
avec commande vocale
nombre de ports USB
power over Ethernet
nombre de modules
hauteur/profondeur
longueur
largeur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente