Enjoliveur gallery 6 boutons poussoirs KNX finition Pure

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Modèle type bouton en 2 parties
  • Couleur blanc

Cet enjoliveur KNX WXD306B fait partie de la gamme gallery. C'est une version munie de 6 boutons. Finition Pure. A compléter d'un support gallery, d'un mécanisme KNX et d'une plaque gallery pour une solution complète.

 
 

Détails du produit

Disponible en 4 couleurs : blanc (pure), dune, noir (night) et titane.
Gallery KNX vous donne la possibilité d'intégrer facilement les fonctions KNX au cœur de vos projets, tout en profitant de la modularité de la gamme gallery. Gallery KNX permet de choisir 4 couleurs d'enjoliveurs (pure, dune, night et titane) et 28 finitions de plaques allant de la plaque blanche à la plaque matière massive. 112 combinaisons possibles pour une association inédite entre l'intelligence embarquée et le design !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Gallery tebis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

Compatible 3i

Oui

traitement antibactérien

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

avec champ d'inscription

Oui

finition de la surface

brillant

avec lentille/symbole interchangeable

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

IK

IK05

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

impression/marquage

zone de texte

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

bouton en 2 parties

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Gallery tebis

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.