Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Module actionneur KNX 20 sorties 16A/230V multi-applications intégrant les fonctions éclairage, ON/OFF, volets et stores pour charges capacitives configuration Mode Easy/ETS.
Les modules de sortie économiques tebis sont la solution d'installation domotique la plus efficace: compact grâce à ses bornes à vis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS
La gamme des actionneurs KNX regroupe l'ensemble des produits permettant de réaliser une action physique sur commande du bus KNX.
On y retrouve des produits à installer :
•En saillie
•En encastré
•Sur rail DIN Les usages couverts sont :
•Eclairage
•Chauffage
•Ouvrants
•Contacts libres de potentiels Les actionneurs KNX comportent de nombreux avantages :
•La plupart sont multi-applications, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour de l'éclairage sur une partie de leurs sorties et les autres sorties peuvent être utilisées pour les volets par exemple.
•Ils sont disponibles avec des bornes à connexion rapide
•Ils se déclinent en plusieurs niveaux de puissances
•Ils sont disponibles en 2 niveaux de fonctions (TXA et TYA)
•Leur paramétrage peut être réalisé sous ETS et sous le mode EASY (pour les références en TXxxx uniquement)
Les gammes d'actionneurs KNX hager sont disponibles en 2 séries :
•TX : Les produits dont la référence commence par TX sont des produits qui peuvent être paramétrés en mode Easy et sous ETS.
Leur niveau de fonction est basique.
Ils sont donc parfaits pour les installations à faible complexité ou pour sur lesquelles il faut limiter le coût de l'installation.
•TY : Les produits dont la référence commence par TY sont des produits qui peuvent être paramétrés uniquement sous ETS. Ils embarquent les fonctions des TX et y ajoutent des fonctions plus évoluées telles que la gestion des états après coupure d'alimentation ou de bus de communication, ou encore la possibilité de réaliser des séquences complexes.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
puissance max. de commutation LED
module de bus amovible
Radio bidirectionnelle
Système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
adapté à une charge C
Système de bus LON
Autres systèmes de bus
courant de commutation max.
Largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
Couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
Système de bus Powernet
Système de bus radio
Système de bus KNX
Tension de fonctionnement normale
puissance de sortie
Calibre
Type de pose
Multiple de vente