Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 6
  • nombre d'entrées 6
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Module tableau 6 entrées filaires 230V KNX filaire pour interrupteurs et boutons poussoirs. Il permet de récupérer des contacts d'interrupteur, de boutons, de contacts de porte en 230V afin d'envoyer la commande sur le bus KNX filaire.

 
 

Détails du produit


La gamme de capteurs KNX regroupe tous les produits KNX qui permettent d'envoyer des commandes sur le bus KNX.
On retrouve donc dans cette gamme les produits suivants :
•Boutons poussoirs KNX
•Détecteurs de mouvement et de présence KNX
•Contacts d'ouverture KNX
•Projecteur à détection intégrée KNX
•Interrupteurs crépusculaires KNX
•Horloges modulaires KNX
•Modules d'entrées KNX
•Télécommandes radio KNX Module d'entrées analogiques/KNX
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée binaire

Compatible 3i

Oui

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande LED

Non

tension d'entrée

24...230 V

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

tension de détection externe requise

Non

type de tension d'entrée

AC/DC

largeur en nombre de modules

6

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

consommation d'énergie

6 W

nombre d'entrées

6

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.