micromodule filaire 4 entrées contacts libres de potentiel, EASY/ETS, KNX Secure

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'entrées 4
  • Type de pose encastré

module fond de boite 4 entrées filaires pour contacts libres de potentiel, KNX secure filaire compatible Easy/ETS. Fonctions ON/OFF, télérupteur, minuterie, variation 1/2 boutons poussoirs, volets, stores, chauffage.

 
 

Détails du produit

Les modules de sortie tebis sont la solution d'installation domotique la plus simple: un câblage traversant simple via la technologie éprouvée Sanvis, programmation KNX via le configurateur Easy ou ETS, bouton et LED d'état par canal…

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Entrée binaire

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

commande LED

Non

tension d'entrée

3.3...3.3 V

tension de détection externe requise

Non

type de tension d'entrée

DC

couplage au bus inclus

Oui

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

système de bus Powernet

Non

consommation d'énergie

9 W

nombre d'entrées

4

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85176200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.