Contrôleur GTB Light CEOS

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus Zigbee
  • système de bus KNX Non
  • Type de pose autre

Le contrôleur GTB Light CEOS V2, au coeur du système Smart and Connective, collecte les données et contrôle les systèmes pour optimiser la performance énergétique. Souscription d'un abonnement annuel obligatoire.

 
 

Détails du produit

Optimisation de la gestion des bâtiments et de l'efficacité énergétique en
réduisant la consommation d'énergie grâce à l'automatisation des systèmes
énergivores (CVC, éclairage, etc.).
Supervision des installations avec fourniture d'informations et d'alertes sur l'état
des systèmes (gestion de l'éclairage, CVC, capteurs de portes, contrôle des
équipements, mesure de la consommation d'énergie).
Analyse des performances des systèmes et des historiques de données pour
identifier des actions d'amélioration en matière d'efficacité énergétique (Energy
Management).
Conformité aux exigences réglementaires, telles que le décret BACS.

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Interface système/coupleur de média

avec affichage LED

Oui

système de bus KNX-radio

Non

Classe de protection (IP)

IP20

tension de fonctionnement

5...48 V

nombre d'appareils max. par canal

20

radio bidirectionnelle

Oui

serveur Web

Oui

interface IR

Non

interface radio

Oui

protocole

TCP/IP

visualisation

Oui

possibilité de mise à jour

Oui

protection contre le démontage

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus LON

Non

système de bus radio

Oui

autres systèmes de bus

Zigbee

largeur en nombre de modules

4

système de bus KNX

Non

consommation d'énergie

15 W

Modèle type

interface multiple

type de tension

DC

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.