Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avec 4 entrées sorties toutes configurables pour des contacts sans potentiel ou pour la commande d'une LED (2 mA max.) Avec coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus par borne de bus Jeu de câbles enfichables à 8
UP 220D31
- Avec 4 entrées sorties toutes configurables pour des contacts sans potentiel ou pour la commande d'une LED (2 mA max.)
- Avec coupleur de bus intégré par raccordement, raccordement du bus par borne de bus
- Jeu de câbles enfichables à 8 fils, longueur 280 mm, extensible jusqu'à un maximum. de 10 m
- Pour insertion dans un commutateur encastré et les boîtiers électriques de 60 mm de diamètre et 40 mm de profondeur
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Compatible 3i
Système de bus KNX Secure-RF (Radio Fréquence)
Système de bus KNX Secure
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
commande LED
système de bus LON
autres systèmes de bus
tension de détection externe requise
type de tension d'entrée
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
nombre d'entrées
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane