Boîte de Dérivation IP55 650° à Tétines 100x100x50 Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur 100 mm

Boîte de Dérivation IP55 650° à Tétines 100x100x50 Gris

 
 

Détails du produit

Cette référence vous permet de bénéficier d'un tarif avantageux pour toute commande de 5 pièces

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

Classe de protection (IP)

IP55

largeur

100 mm

couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.