Boîte de dérivation étanche Pico 150x110 Prof. 70 grise à tétines IP55 960°C

Main media

Caractéristiques principales

  • Profondeur 70 mm
  • Longueur 150 mm
  • Largeur 110 mm

Boîte de dérivation étanche Pico 150x110 profondeur 70 grise RAL7035 à tétines IP55 IK07 960°C

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation BDD 150x110
Fermeture par ¼ de tour avec repérage 0 et 1 - Verrou ¼ de tour plombable avec lien imperdable hors du volume de câblage
LES +
Rapidité et praticité de mise en oeuvre
RAPIDITE Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100 PRATICITE A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l'arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190

Pico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Profondeur

70 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tableau électrique

nombre d'entrées

10

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...60 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

150 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

finition du couvercle

autre

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

connectable

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP55

résistant aux intempéries

Oui

avec blindage

Non

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

Largeur

110 mm

Couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Gamme

Pico

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.