Boîte de dérivation étanche Pico 240x190 Prof. 90 grise à tétines IP55 960°C

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 240 mm
  • Profondeur 90 mm
  • Largeur 190 mm

Boîte de dérivation étanche Pico 240x190 profondeur 90 grise RAL7035 à tétines IP55 IK08 960°C

 
 

Détails du produit

PICO, la gamme de boîtes de dérivation idéale pour la réalisation de dérivations électriques et mécaniques de conduits (gaines ou tubes rigides IRL). 2 couleurs : GRIS (G) RAL 7035 et ROUGE (R) RAL 3000.
+ DE RAPIDITE : Système de fermeture par vis 1/4 de tour - Couvercle imperdable avec lien nylon : dès la dimension 100 x 100.
+ D'ETANCHEITE : Entrées à introduction directe pour les câbles - Entrées à gradins avec une découpe précise pour les tubes IRL et les gaines.
+ D'APPLICATIONS : Une gamme complète répondant à toutes les exigences des circuits standards et des circuits de sécurité (SSI 960°) selon la norme NF EN 60695 2-11.
RAPIDITE Embouts à gradins pour une parfaite étanchéité : avec les câbles (prédécoupes pour entrée automatique), avec les tubes (découpes nettes et précises au diamètre désiré) - Faces lisses perforables : 7 entrées pour presse étoupes ISO 16/20/25, entrées numérotées pour le repérage - Fermeture par 1/4 de tour sur toute la gamme dès la 100x100 PRATICITE A partir de la BDD 100x100, fond : avec ailettes pour centrage du couvercle, colonnes ou guides pour montage de profilés DIN, prédécoupes à l'arrière pour arrivée de gaines ou presse étoupes - Système de couvercle imperdable en dehors du volume de câblage - Charnière à partir de la BDD 240x190

Pico

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

nombre d'entrées

10

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...60 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Oui

Longueur

240 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

750 V

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Profondeur

90 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

tableau électrique

Largeur

190 mm

Couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP55

résistant aux intempéries

Oui

avec blindage

Oui

fixation du couvercle

vissé

version anti-déflagration

Non

coulable

Non

finition du couvercle

autre

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

connectable

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

Info produit

Gamme

Pico

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.