Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, IP 55 - IK 07 - 750 °C- IP 55 - IK 07 - 750 °C- Tenue au fil incandescent 750 °C (NF EN 60695-2-11)- Utilisable comme boîte de dérivation ou enveloppe de tableaux électriques dans les locaux accessibles au public des ERP (art. EL 9)- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C- Entrées prédéfonçables- Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle sauf boîtes 310 x 240 et 360 x 270- Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I- Fixation avec rattrapage d'aplomb assurée :- 2 ou 4 points intérieurs (vis de Ø5 mm maxi)- aux 4 angles hors volume de câblage (vis de Ø4 mm maxi)- avec pattes de fixation réf. 0 358 02- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation- Boîtes sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) : voir liste des référencesBoîte carrée130 x 130 x 74 mm - Gris RAL 7035- 16 entrées défonçables pour PE ISO 12/16- 4 entrées défonçables pour PE ISO 20/25
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO