Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo gris/rouge - 105x105x74mm
Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, spécial dispositif actionné de sécurité incendie
Boîtes de dérivation- IP 55 - IK 07 - 960 °C- Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695-2-11)- Conforme à la norme NF S 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, évacuation)- Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (art. EL16,1) et locaux recevant des travailleurs- Température d'utilisation - 25 °C à + 40 °C- Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 x 80 et 105 x 105- Fixation avec rattrapage d'aplomb- La classe 2 est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixationBoîtes carrées - Noir/Rouge RAL 7037/3000- 105 x 105 x 55 mm- Fermeture du couvercle par 1/4 de tour- 7 entrées pré-défonçables pour PE ISO 16/20
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
finition du couvercle
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
version anti-déflagration
nombre d'entrées
Matériau
Température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
Tension d'isolement assignée (Ui)
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme