Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo 155x110x74mm - RAL7037 et RAL3000
Boîtes de dérivation Plexo™ - spécial circuit de sécurité ERP et locaux recevant des travailleurs- IP 55 - IK 07 - 960 °C- Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695-2-11)- Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (art. EL16 1) et locaux recevant des travailleurs- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C- Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V- Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø >16- Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 x 80 et 105 x 105- Fixation avec rattrapage d'aplomb- La classe II est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Boîte rectangulaire155 x 110 x 74 mm- Fermeture du couvercle par 1/4 de tour- Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø4 mm maxi) - Noir/Rouge RAL 7037/3000- 10 embouts (8 x réf. 0 919 01 + 2 réf. 0 919 09)- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
finition du couvercle
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
version anti-déflagration
nombre d'entrées
Matériau
Température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
Tension d'isolement assignée (Ui)
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme