Boîte de dérivation ronde Plexo Ø60mm hauteur 40mm - gris RAL7035
Boîtes de dérivation Plexo™ - avec embouts à entrée directe, IP 55 - IK 07 - 650 °C- IP 55 - IK 07 - 650 °C- Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C- Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16 et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø >16- Couvercle imperdable par lien- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle- Fixation avec rattrapage d'aplomb- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation- Boîtes sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) : voir liste des références
Boîtes rondes- Couvercle enclipsable- 4 embouts- Ø câbles et tubes acceptés : 4 à 20 mm - Gris RAL 7035- Ø60- Hauteur 40
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
montage sous l'eau
montage dans le sol
coulable
finition du couvercle
couvercle transparent
masse de coulage fournie
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
connectable
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
matériau
fixation du couvercle
version anti-déflagration
nombre d'entrées
température d'utilisation
maintien de fonction
garnissage
Diamètre raccord
plombable
tension d'isolement assignée (Ui)
sans halogène
Traitement de surface
forme
profondeur
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane