Boite OPTIBOX 960°membranes 1/4T.100x100x55

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 100 mm
  • Profondeur 55 mm
  • Largeur 100 mm

Boîtier de dérivation OPTIBOX IP55 960°100x100x55 avec membranes, avec couvercle à fermeture 1/4 de tour, corps en polypropylène et membranes en TPR, 9 entrées de 4 à 25 mm

 
 

Détails du produit

Optibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

finition du couvercle

couvercle de montage

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

pour diamètre du tube

20/25 mm

Classe de protection (IP)

IP55

pour poussière Ex-Zone

sans

fixation du couvercle

vissé

couvercle transparent

Non

section de conducteur max.

25 mm²

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

forme

carré

avec blindage

Non

Longueur

100 mm

nombre d'entrées

7

garnissage

sans

Profondeur

55 mm

plombable

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

Traitement de surface

non traité

Type de pose

montage mural/au plafond

Largeur

100 mm

Couleur

gris

maintien de fonction

sans

version anti-déflagration

Non

type de traversée de boîtier

membrane d'étanchéité

Sans halogène

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Optibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.