Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation pour circuits de sécurité en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - rouge RAL 3000 - IP55 IK07 - 960°C - CE - classe II - légèrement halogéné
Mureva Box de Schneider Electric est une gamme de boîtes de dérivation disponibles en 10 dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Gamme innovante et 100 % fiable, elle permet un gain de temps de montage optimal sur tous vos chantiers Grâce à un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution pour circuits de sécurité constitue une solution fiable et simple de mise en place sur tous vos supports L'installation est possible sur les chemins de câbles tôle ou filaire, et sur les poutres IPN Très ergonomique, la gamme permet une connexion simple des câbles (entrée en passe-câbles), manipulation particulièrement appréciée pour un travail au plafond (couvercle qui se clipse et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box vous promet une entrée des câbles avec étanchéité directe assurée et un grand confort de câblage Adaptée aux circuits de sécurité, elle dispose d'une tenue au feu 960 degrés (sécurité incendie certifiée) Elle est la seule boîte du marché à être certifiée 960 degrés, à être éco conçue et RoHS Sa couleur rouge permettra un repérage facile dans tous les environnements Optez pour la valeur sûre, efficace et pratique du système Mureva
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
coulable
masse de coulage fournie
section de conducteur max.
entrée de l'arrière
montage dans le sol
Degré de protection (NEMA)
Matériau
Longueur
plombable
maintien de fonction
fixation du couvercle
Traitement de surface
Température d'utilisation
type de traversée de boîtier
connectable
garnissage
couvercle transparent
finition du couvercle
montage sous l'eau
Profondeur
Forme
version anti-déflagration
Pour Ex-Zone gaz
résistant aux intempéries
nombre d'entrées
Pour poussière Ex-Zone
Largeur
Couleur
Modèle type
Type de pose
Sans halogène
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
avec blindage
Gamme
Code Douane
Multiple de vente