Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Ergonomique, la gamme Mureva Box propose des solutions innovantes en matière de boîtes de dérivation (10 dimensions, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm) En effet, elles permettent une manipulation aisée et plus rapide, grâce à un grand confort d'installation Leur système d'accrochage universel s'adapte à tous les supports en toute fiabilité Ce boitier de distribution est doté d'embouts et vous garantit une mise en œuvre rapide, ils sont conçus pour une grande simplicité d'utilisation Ces boitiers électriques permettent une connexion facile des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 20 mm) et une manipulation plus aisée (mode de fixation clip-on couvercle et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (80x80x45 mm, dimensions intérieures) permet un câblage confortable, avec une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Valeur sûre et fiable, la gamme Mureva vous promet efficacité et praticité Ce boitier de dérivation gris s'adapte partout, en toute discrétion
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
masse de coulage fournie
coulable
finition du couvercle
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
maintien de fonction
plombable
Longueur
Matériau
Température d'utilisation
version anti-déflagration
nombre d'entrées
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane