Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 60 x 60 x 40 mm - 4 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène
Mureva Box de Schneider Electric est une gamme de boîtes de dérivation qui existent en 10 dimensions intérieures, de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Solution fiable et rapide, elle permet d'optimiser votre temps de montage Doté d'un système d'accrochage universel, ce boitier de distribution + embouts pour circuits de sécurité vous garantit une mise en œuvre rapide sur tous vos supports Innovante, cette gamme de boitiers électriques favorise une connexion simple des câbles (entrée en passe-câbles) La manipulation est particulièrement appréciée pour un travail au plafond (mode de fixation clip-on couvercle, ou couvercle clipsable, et installation en saillie) La boîte ronde à embouts Mureva Box (diamètre intérieur 60) vous assure également un grand confort de câblage, une tenue au feu 650 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 Optez pour la valeur fiable et confortable du système Mureva De couleur grise, elle s'adaptera à tous les intérieurs, en toute discrétion
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
coulable
Finition du couvercle
Degré de protection (NEMA)
couvercle transparent
masse de coulage fournie
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
avec blindage
section de conducteur max.
plombable
Longueur
Matériau
Température d'utilisation
maintien de fonction
fixation du couvercle
Version anti-déflagration
Nombre d'entrées
garnissage
Diamètre raccord
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane