Accessoire pour Prise de sol étanche BUBOX INB CLEF FENTE

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de postes 0
  • Couleur autre
ICON

Accessoire pour prise de sol étanche BUBOX. Clef pour ouverture standard à fente du bouchon

 
 

Détails du produit

Clef pour bouchon à ouverture standard. Compatible BUBOX CLASSIC et BUBOX LINE.
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Bubox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bubox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

Type de fixation

fixation à vis

Nbre de postes

0

Profondeur

70 mm

Hauteur

110 mm

Largeur

110 mm

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.