Bloc polystyrène réservation béton pour Tercia BDS-C45 24 modules

Main media

Bloc polystyrène réservation béton pour boîte de sol Tercia BDS-C45 24 modules

 
 

Détails du produit

Kit réservation béton BEP-BDS
Utilisation simple et facile en 4 étapes : Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles - Positionnnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2 - Faites couler la chape de béton - Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
SECURITE
Tenue à l'arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu'à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu'à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d'appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia bds-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia bds-c45

Code Douane

39259080

Multiple de vente

1

Tampon creux de coffrage pour application de faux sol

longueur

244 mm

forme

carré

hauteur

200 mm

largeur

244 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.