Boîte de sol Tercia BDS-C45 18 modules prof encastrement 87mm Dim 272x219mm Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle rond
  • longueur dimension d'encastrement 253 mm
  • largeur dimension d'encastrement 200 mm

Boîte de sol Tercia 18 modules 22.5x45 profondeur d'encastrement 87mm Dim 272x219mm Encast 253x200mm épaisseur revêtement de sol max 12mm Gris RAL7011

 
 

Détails du produit


SECURITE
Tenue à l'arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu'à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu'à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d'appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia bds-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia bds-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

largeur externe

219 mm

longueur externe

272 mm

protection de la surface du boîtier

galvanisé

charge du couvercle

1.5 kN

couvercle verrouillable

Oui

convient aux sols dans salles informatiques

Oui

avec sortie de câble dans le couvercle

Oui

traitement de surface du couvercle

autre

traitement de la surface du couvercle

autre

convient pour une installation extérieure

Non

convient pour installation en intérieur

Oui

finition du couvercle

rond

adapté à un double fond

Oui

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un canal noyé

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

matériau du couvercle

plastique

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

12 mm

adapté à un nettoyage humide

Non

profondeur d'encastrement min.

84 mm

longueur dimension d'encastrement

253 mm

largeur dimension d'encastrement

200 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

installation sur du béton

Oui

nombre d'entrées

2

Matière

autre

diamètre d'encastrement

275 mm

nombre de boîtes d'encastrement

3

nombre de prises avec contact de terre

9

nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles

0

nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles

0

numéro RAL

7011

Diamètre

294 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.