Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de sol carrée 12 modules 219x219mm encastrement 200x200mm grise
Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.
Equipez les espaces de travail et ajoutez une touche design aux environnements tertiaires avec des solutions complètes de distribution de réseau et d'énergie par les murs, par les plafonds et par les sols.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Officea
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur externe
Charge verticale appliquée sur grande surface (charge lourde) selon EN 50085-2-2
Charge verticale appliquée sur petite surface selon EN 50085-2-2
Degré de protection (IP) hors service (sortie de câble fermée)
Degré de protection (IP) en service (sortie de câble ouverte)
couvercle verrouillable
convient aux sols dans salles informatiques
avec sortie de câble dans le couvercle
traitement de surface du couvercle
traitement de la surface du couvercle
convient pour une installation extérieure
convient pour installation en intérieur
contrôle de verrouillage
finition du couvercle
adapté à un double fond
adapté à un fond rentrant
adapté à un canal noyé
matériau du couvercle
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
adapté à un nettoyage humide
profondeur d'encastrement min.
longueur dimension d'encastrement
largeur dimension d'encastrement
cadre de protection de revêtement de sol
avec évidement pour revêtement de sol
installation sur du béton
nombre d'entrées
Matière
nombre de boîtes d'encastrement
nombre de prises avec contact de terre
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
Numéro RAL
Couleur