Kit Terrasse Inox 316L Brossé - pour Prise de sol étanche BUBOX CLASSIC 5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 0
  • Couleur acier inoxydable (inox)
ICON

Kit Terrasse Inox 316L Brossé - pour prise de sol étanche BUBOX CLASSIC 5mm. Pour installation en sol technique et faux-plancher. Fabriqué en Belgique.

 
 

Détails du produit

Le kit terrasse permet d'installer les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC dans des sols creux, des sols techniques ou des faux planchers. Compatible prises de sol étanches et boitiers d'encastrement BUBOX CLASSIC. Fabriqué en Belgique.
Les prises de sol étanches BUBOX by MODELEC sont certifiées IP67 et possèdent les indices de protection les plus élevés du marché. Résistance élevée aux chocs et à l'écrasement. Un design épuré, des couvercles en pleine matière laiton brut ou inox 316L.

Bubox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bubox

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

IK

IK10

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

brossé

Nbre de postes

0

Profondeur

70 mm

Hauteur

110 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Largeur

110 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.