Support d'appareillages 6 modules 22,5x45 pour boîte de sol Tercia BDS-C45 12 et 18 modules
Supports d'appareillages SUPPORT
Prémontage des supports en dehors de la boîte de sol
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
SECURITE
Tenue à l'arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu'à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu'à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d'appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Tercia bds-c45
pour voir vos prix et les stocks
type de montage appareil d'installation
nombre de délestages de traction
matériau
Type câblage
longueur
nombre d'entrées de conduit
nombre d'appareils encastrables
profondeur
Modèle type
largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente