Unica System+ - Prise de sol XS IK08 IP44 - 2P+T - carrée métal

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle carré
  • longueur dimension d'encastrement 46.0 mm
  • largeur dimension d'encastrement 45.0 mm

Unica System+ - prise de sol carrée XS à encastrer - 2P+T 16A - metal brossé - IK08 - IP44 - profondeur 43mm - largeur 90mm - longueur 90mm - fixation par 2 vis fournies - compatible pour installation en faux plancher ou chape béton

 
 

Détails du produit

Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d'installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Cette prise de sol Unica System+ taille XS peut être installée dans tous les types de sols (chape béton ou faux plancher) Elle est livrée pré-équipée d'une prise de courant 2P+T Profondeur 90 mm - Longueur 90mm - Largeur 90 mm En chape béton, elle s'installe dans une boîte pour incorporation béton En faux plancher, elle s'installe dans une boîte d'encastrement standard (comme une prise murale) Le couvercle s'ouvre à 180° pour faciliter l'accès à la prise de courant et pour plus de robustesse en évitant que la charnière ne se casse La prise de sol Unica System+ XS est en métal brossé, certifiée IK08 et IP44 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Unica system+

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

43 mm

protection de la surface du boîtier

non traité

couvercle verrouillable

Non

convient aux sols dans salles informatiques

Oui

avec sortie de câble dans le couvercle

Non

traitement de surface du couvercle

brossé

traitement de la surface du couvercle

non traité

nombre de prises UK BS1363

0.0

convient pour une installation extérieure

Non

convient pour installation en intérieur

Oui

finition du couvercle

carré

adapté à un double fond

Non

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un canal noyé

Non

matériau du couvercle

acier inoxydable

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

42 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur d'encastrement min.

90.0 mm

longueur dimension d'encastrement

46.0 mm

largeur dimension d'encastrement

45.0 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Non

avec évidement pour revêtement de sol

Non

installation sur du béton

Oui

Matière

acier inoxydable

diamètre d'encastrement

65.0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

nombre de prises avec contact de terre

0.0

Diamètre

90.0 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.