Boîte Eco Batibox- 2 postes - profondeur 40mm

Main media

Caractéristiques principales

  • forme rectangulaire
  • Modèle type double
  • Type de pose mur creux

Boîte d'encastrement 2 postes cloisons sèches de la gamme Eco Batibox - profondeur de 40mm

 
 

Détails du produit

Boîte d'encastrement Eco Batibox 2 postes profondeur 40mm - Pour montage d'appareillage à vis
La boîte Eco Batibox contient au moins 1/3 de matières recyclées, elle contribue à la diminution de l'impact carbone de vos chantiers d'électricité
La membrane peut être ouverte sans outil, par un simple geste, et l'entrée de la gaine se fait à 45°. Etanchéité à l'air parfaite grâce à la flexibilité des membranes.
Rapidité et simplicité d'installation grâce au guide de l'étrier et à la vis à empreinte mixte. Aussi, excellente tenue sur les cloisons creuses grâce à la surface d'appui des étriers et des collerettes
Les boîtes multipostes s'adaptent à toutes les situations et sont réversibles, elles s'installent à l'horizontale comme à la verticale. Elles sont disponibles en 2 postes, 3 postes et 4 postes.
Les boîtes d'encastrement Eco Batibox répondent aux exigences de la RE2020. Elles améliorent la performance énergétique des bâtiments en limitant les flux d'air engendrés par l'infrastructure électrique et elles participent à la diminution du poids carbone d'une construction. Elles sont disponibles en version simple ou multipostes en profondeur 40 ou 50mm pour recevoir tous types d'appareillages et s'adapter à toutes les cloisons creuses. L'installation des boîtes multipostes peut se faire à l'horizontale ou à la verticale, et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. Une boîte pavillonnaire étanche permet aussi de compléter les réponses à vos besoins sur les chantiers.

Eco batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'appareillage encastré

nombre de pattes de fixation réglables du dispositif

2

nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif

0

couvercle transparent

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Non

finition du couvercle

sans

nombre d'embouts fournis

0

traversée de boîtier par une membrane à niveaux

Non

traversée de boîtier par une tubulure

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité

Oui

équipé d'une couronne rotative

Non

tubulure

sans

nombre de pôles de la borne

0

avec cloison

Oui

borne, position fixe

Non

application spéciale

sans

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

pour diamètre du tube

autre

Classe de protection (IP)

IP40

pour diamètre de câble jusqu'à

16...25 mm

Etanche

Oui

avec vis

Oui

avec blindage

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

pour le nombre d'inserts d'appareil

5

fixation du couvercle

autre

fixation des appareils

visser ou à griffe

nombre d'entrées

6

Matériau

plastique

maintien de fonction

sans

plombable

Non

Longueur

142 mm

profondeur intérieure

39 mm

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

garnissage

sans

Diamètre raccord

67 mm

Traitement de surface

non traité

forme

rectangulaire

Sans halogène

Non

Modèle type

double

Largeur

72.8 mm

Couleur

noir

Type de pose

mur creux

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Eco batibox

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.